KHS - VARMLUFTPISTOL HM 2320 E I KOFFERT - 80 TIL 650ºC - 89672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2300 W
Driftstemperaturområde - 80...650 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 1,02 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841089672
Elnummer
8821533
Leverandørens varenummer
89672
Typebeskrivelse
8821533
Vurdert strømforbruk:
2300 W
Driftstemperaturområde:
80...650 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
1,02 kg
Matespenningsområde:
230...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
253 mm
Bredde:
86,5 mm
Høyde:
200 mm


