Klaxon - Elektronisk sirene,Oransje LED blink lys,dyp base.PG nippel.110/230VAC,80mA,102dB,32 toner,IP65 - 18-980650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877009423
Elnummer
6204665
Leverandørens varenummer
18-980650
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Strømtype:
AC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,08 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
102 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


