Klaxon - KLAXON COMPACT SOUNDER 10-30VDC/7-11mA, 90DB, HVIT - 18-980456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 90 dB
Driftspenning ved DC - 11...30 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact Sounder
EAN/GTIN
7070877016322
Elnummer
6223041
Leverandørens varenummer
18-980456
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved DC:
11...30 V
Spenningstype:
DC
Elektronisk sirene i flammebestandig ABS. Innfelt montering for vegg boks. 10-30VDC, 7-11mA, 90db, hvit, 10 toner og volumkontroll. 85.5mm x 85.5mm x 28mm


