Klaxon - KLAXON COMPACT SOUNDER 10-30VDC/7-11mA, 90DB, RØD - 18-980455

KopierKopier
Klaxon - KLAXON COMPACT SOUNDER 10-30VDC/7-11mA, 90DB, RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Driftspenning ved DC:

10...30 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Driftspenning ved DC - 10...30 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070877016315

Elnummer

6223040

Leverandørens varenummer

18-980455

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

90 dB

Driftspenning ved DC:

10...30 V

Spenningstype:

DC

SIRENE FOR VEGGBOKS - PSS-0033 - rød

Elektronisk sirene i flamme bestandig ABS. Innfelt montering i veggboks. 10 toner og volumkontroll

Spenning 10-30vDC

Strøm 7-11mA

Lydnivå 90dB rød

Mål 85.5mm x 85.5mm x 28mm