Klaxon - KLAXON DUPLO MOTORSIRENE 230VAC/DC/1A, 126DB, IP65 - 18-980217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Lydstyrke - 127 dB
Merkespenning - 230...230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075226855
Elnummer
6222413
Leverandørens varenummer
18-980217
Typebeskrivelse
Motorsirene
Kapslingsfarge:
Svart
Lydstyrke:
127 dB
Merkespenning:
230...230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kapslingsmateriale:
Metall
Strømforbruk:
2 A
Radiostyrt:
nei
Motorsirene. 230VAC/DC, 1A, 126db, 1800Hz, IP65. 198mm x 106mm.


