Klaxon - KLAXON EXD RINGEKLOKKE 240VAC/6MA, GRÅ, 105DB, IP66 - 17-970232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell spenning:
240 VStrømforbruk:
0,06 AGrunnleggende spesifikasjoner
For Ex-sone - 1, 2
Lydstyrke - 105 dB
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nominell spenning - 240 V
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877002967
Elnummer
6251472
Leverandørens varenummer
17-970232
Typebeskrivelse
Eksplosjonsikker ringeklokke
For Ex-sone:
1, 2
Lydstyrke:
105 dB
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nominell spenning:
240 V
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,06 A
Toneart:
Andre


