Klaxon - KLAXON EXD SUMMER 110VAC/150MA, GRÅ, 105DB, IP66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 105 dB
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nominell spenning - 110 V
Kapslingsfarge - Svart
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075219741
Elnummer
6251462
Leverandørens varenummer
17-970235
Typebeskrivelse
Eksplosjonsikker summer
Lydstyrke
105 dB
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nominell spenning
110 V
Kapslingsfarge
Svart
Kapslingsmateriale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Strømtype
AC
Strømforbruk
0,15 A
Toneart
Tone
110VAC/150mA,grå,105db,IP66