Klaxon - KLAXON EXD SUMMER 230VAC/70MA, GRÅ, 105DB, IP66 - 17-970220

KopierKopier
Klaxon - KLAXON EXD SUMMER 230VAC/70MA, GRÅ, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V
Se tilgjengelige varianter24 V
Se tilgjengelige varianter110 V
Se tilgjengelige varianter240 V

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Strømforbruk:

0,07 A
Se tilgjengelige varianter0,014 A
Se tilgjengelige varianter0,06 A
Se tilgjengelige varianter0,15 A
Se tilgjengelige varianter0,32 A
Se tilgjengelige varianter0,65 A

Toneart:

Tone
Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 105 dB

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nominell spenning - 230 V

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Kapslingsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EXD

EAN/GTIN

5050075219772

Elnummer

6251463

Leverandørens varenummer

17-970220

Typebeskrivelse

Eksplosjonsikker summer

Lydstyrke:

105 dB

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nominell spenning:

230 V

Kapslingsfarge:

Svart

Kapslingsmateriale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Strømtype:

AC

Strømforbruk:

0,07 A

Toneart:

Tone

230VaC/70mA,grå,105db,IP66