Klaxon - KLAXON EXD SUMMER 24VDC/650MA, GRÅ, 105DB, IP66 - 17-970236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell spenning:
24 VStrømforbruk:
0,65 AGrunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 105 dB
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nominell spenning - 24 V
Kapslingsfarge - Svart
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075219727
Elnummer
6251461
Leverandørens varenummer
17-970236
Typebeskrivelse
Eksplosjonsikker summer
Lydstyrke:
105 dB
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nominell spenning:
24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
0,65 A
Toneart:
Tone
24VDC/650mA,grå,105db,IP66


