Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 12/24VDC/140/85MA, 3W, RØD, XENO - 45-713311

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 12/24VDC/140/85MA, 3W, RØD, XENO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Rød
Se tilgjengelige varianterFargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011334

Elnummer

6222970

Leverandørens varenummer

45-713311

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

Komplett Xenon lampe med blink lys. 12/24VDC/140/85mA, 3W, rød Xenon, IP65. 81mm x 85mm dia.