Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/15MA, 3W, RØD, XENON, IP65 - 45-712311

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/15MA, 3W, RØD, XENON, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011389

Elnummer

6222975

Leverandørens varenummer

45-712311

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

Komplett Xenon lampe med blink lys. 230VAC/15mA, 3W, rød Xenon, IP65. 81mm x 85mm dia.

Klaxon

Et Klaxon-produkt

Oppdag Klaxon-serien