Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/32MA, RØD LED, IP65 - 45-712811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877008150
Elnummer
6222710
Leverandørens varenummer
45-712811
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Strømforbruk:
0,032 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Et Klaxon-produkt
Oppdag Klaxon-serien


