Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F/B LYS 11-35VDC/50MA, GRØNN LED, IP65 - 45-716451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenningstype:
DCGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 11...35 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877009300
Elnummer
6222704
Leverandørens varenummer
45-716451
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved DC:
11...35 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,05 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Komplett LED lampe med valg permanent/blinklys.11-35 DC/50mA, grønn LED, IP65.81mm x 85mm dia.


