Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F/B LYS 11-35VDC/50MA, KLAR LED, IP65 - 45-716431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenningstype:
DCGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 11...35 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Fargeløs
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877009287
Elnummer
6222702
Leverandørens varenummer
45-716431
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved DC:
11...35 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Fargeløs
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,05 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
SIGNALLYS -LED QSB-0065-klar
Kompakt signallys for fast og blinkende lys.
Spenning 11-35vDc
Strømforbruk 50mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm
Kompakt signallys for fast og blinkende lys.
Spenning 11-35vDc
Strømforbruk 50mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm


