Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F. LYS 230VAC/32MA, GRØNN LED, IP65 - 45-712651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
EAN/GTIN
7070877009355
Elnummer
6222709
Leverandørens varenummer
45-712651
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Komplett LED lampe med permanent lys. 230VAC/32mA, grønn LED, IP65.81mm x 85mm dia.


