Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, ORANGE, X - 45-713223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877011440
Elnummer
6222981
Leverandørens varenummer
45-713223
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Komplett Xenon lampe med blink lys. 12/24VDC/115/70mA, 2W, orange Xenon, IP65. 81mm x 85mm dia.


