Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, RØD, XENO - 45-713213

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, RØD, XENO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkespenning ved DC:

12...24 V
Se tilgjengelige varianter11...35 V

Spenningstype:

DC

Farge på lampehette:

Rød
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterFargeløs
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterOransje

Strømforbruk:

0,115 A
Se tilgjengelige varianter0,05 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved DC - 12...24 V

  • Spenningstype - DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Strømforbruk - 0,115 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011433

Elnummer

6222980

Leverandørens varenummer

45-713213

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Merkespenning ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

DC

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,115 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

SIGNALLYS -Xenon-QSB-0038-rød

Ultra Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 12-24vDc
Strømforbruk 115mA-70mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm