Klaxon - KLAXON FLASHGUARD X195-02WH-01 24VAC/DC/310MA, ORANGE, 5J XENO - X195-02WH-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877010269
Elnummer
6222719
Leverandørens varenummer
X195-02WH-01
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Egnet for veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei