Klaxon - KLAXON FLASHGUARD X195-02WH-02 24VAC/DC/310MA,RØD,5J XENON,
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010276
Elnummer
6222720
Leverandørens varenummer
X195-02WH-02
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Farge på lampehette
Rød
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale
Plast
Med kontakt
Nei
Lampetype
Xenon
Egnet for veggmontering
Ja
Egnet for himling
Ja
Iflg. EN 54-23
Nei
Komplett xenon lampe med blitz lys, 24VAC/DC/310MA,RØD,5J XENON,IP65