Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Klaxon - KLAXON FLASHGUARD X195-05WH-02 230VAC/110MA, RØD, XENON, IP65 - X195-05WH-02

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD X195-05WH-02 230VAC/110MA, RØD, XENON, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010290

Elnummer

6222722

Leverandørens varenummer

X195-05WH-02

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

Komplett xenon lampe med blitz lys, 230VAC/110MA,RØD,XENON,IP65