Klaxon - KLAXON IS-SB SIR/BLINK 24VDC/48MA, RØD LED, 100DB, IP65 - 17-970330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 49
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 6,28 V
Kapslingsfarge - Rød
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010085
Elnummer
6203490
Leverandørens varenummer
17-970330
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Antall toner:
49
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
6,28 V
Kapslingsfarge:
Rød
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
48 A
Ex sirene med LED blink i støt/flamme sikker ABS. 6-28VDC/48mA,rød med rød LED, 100db, 49 toner, IP65. ATEX 1G EEx ia IIC T4. 116mm x 85mm dia.


