Klaxon - KLAXON LED EASY-AVU F/RINGEKL. 9-32VDC/10MA, RØD LED, IP43-65 - LED EASY-AVU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Rød
Strømtype - DC
Lydstyrke - 0 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010382
Elnummer
6222731
Leverandørens varenummer
LED EASY-AVU
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Kapslingsfarge:
Rød
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
0 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Antall moduler (ved modulbygging):
1
LED lys for 4”-9” ringeklokker, 9-32VDC/10mA,rød LED,IP43-65.Passer de fleste ringeklokker


