Klaxon - KLAXON MONO72 MOTORSIRENE 110VAC/DC/1A, 120DB, IP65 - 18-980203

KopierKopier
Klaxon - KLAXON MONO72 MOTORSIRENE 110VAC/DC/1A, 120DB, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkespenning:

110...110 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Strømforbruk:

1,2 A
Se tilgjengelige varianter0,6 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Merkespenning - 110...110 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mono72

EAN/GTIN

5050075226534

Elnummer

6222402

Leverandørens varenummer

18-980203

Typebeskrivelse

Motorsirene

Kapslingsfarge:

Svart

Lydstyrke:

120 dB

Merkespenning:

110...110 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Kapslingsmateriale:

Metall

Strømforbruk:

1,2 A

Radiostyrt:

nei

Motorsirene. 110VAC/DC, 1A, 120db, 1800Hz, IP65. 180mm x 95mm.