Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, ORA, 105DB, IP66 - 18-980544

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, ORA, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 10...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nexus

EAN/GTIN

7070877009386

Elnummer

6222902

Leverandørens varenummer

18-980544

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning:

10...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Oransje

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,33 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

113 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Elektronisk sirene med 5J xenon blitz lys i flamme bestandig poly karbonat. 10-60VDC, 250mA, 105db, rød med orange linse, 64 toner, IP66. 136mm x 136mm x 124.5mm.