Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR 10-60VDC/18-40MA, 110DB, IP66 - 18-980554

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR 10-60VDC/18-40MA, 110DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

116 dB

Spenningstype:

DC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 116 dB

  • Driftspenning ved DC - 10...60 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nexus

EAN/GTIN

5050075228439

Elnummer

6222421

Leverandørens varenummer

18-980554

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

116 dB

Driftspenning ved DC:

10...60 V

Spenningstype:

DC

Elektroniske Sirener, 3 toner, 24VDC/20mA, 110db, IP65, volum kontroll, 166x166mm.