Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, BLÅ, 110DB, IP66 - 18-980663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Strømtype - AC
Farge på lampehette - Blå
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010542
Elnummer
6222763
Leverandørens varenummer
18-980663
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Merkespenning:
230...230 V
Strømtype:
AC
Farge på lampehette:
Blå
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,11 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


