Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 230VAC/90MA,5J,RØD,110DB,IP66 - 18-980558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075228323
Elnummer
6203435
Leverandørens varenummer
18-980558
Typebeskrivelse
NEXUS 110 SIRENE
Strømtype:
AC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,11 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Permanent lys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


