Klaxon - KLAXON NEXUS 120 SIR/BLINK 24VDC/1A, 120DB, BLÅ LED, IP66 - 18-980673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Blå
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010665
Elnummer
6222775
Leverandørens varenummer
18-980673
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Merkespenning:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Blå
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,615 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


