Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK 17-60VDC/5MA, RØD LED, HV.BASE - 18-980609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 17...60 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Fargeløs
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,005 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877015158
Elnummer
6223044
Leverandørens varenummer
18-980609
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved DC:
17...60 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Fargeløs
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,005 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Komplett LED lampe med blink lys. 17-60VDC, 5mA, rød LED, klar linse og hvit lav base. 104mm x 100mm dia.


