Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK (VEGG) 17-60VDC/20mA, Hvit LED,IP34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Nei
Lydstyrke - 0 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877020282
Elnummer
6219563
Leverandørens varenummer
ESB-5004
Typebeskrivelse
6219563
Virkemåte
Kombinasjon
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Nei
Lydstyrke
0 dB(A)
Røykvarsler
Nei
Med orienteringslys
Nei
Egnet for kanalfeste
Nei
Kabelinngang
Side
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Nei
Primær strømforskyning
Nettdrevet
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Nei
Med backupbatteri
Nei
Farge
Rød
Beskyttelsesklasse IP
IP34
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Sonos Pulse veggmontert visuelle alarm
Enheter er tilgjengelig som signallys for brann
eller kombinert ekkolodd med en
EN54-23 godkjent dekningsmønster
av W-02.04 til 07.05 Hver Sonos Pulse vegg
montert enhet kan monteres inntil
2.4m høy og kan dekke en 7,5 m x 7,5 m
firkantet rom med en enkelt enhet