Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE 110/230VAC, 50MA, 106DB, IP65 - 18-980480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 102 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sonos
EAN/GTIN
5050075229061
Elnummer
6222742
Leverandørens varenummer
18-980480
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
102 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V


