Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK 17-60VDC/5MA, RØD LED, 100DB, HV - 18-980607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 17...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Fargeløs
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sonos
EAN/GTIN
7070877015134
Elnummer
6223042
Leverandørens varenummer
18-980607
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med LED blink
Merkespenning:
17...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Fargeløs
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,05 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
100 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


