Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK (V) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, 97DB,IP65 - ESC-5003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877020350
Elnummer
6219570
Leverandørens varenummer
ESC-5003
Typebeskrivelse
6219570
Virkemåte:
Kombinasjon
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Side
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Enheter er tilgjengelig som signallys for brann
eller kombinert ekkolodd med en
EN54-23 godkjent dekningsmønster
av W-03.01 til 11.03 Hver Sonos Pulse veggmontert enhet kan monteres opp
til 3,1 m høy og kan dekke en 11,3 x
11,3 firkantet rom med en enkelt enhet.
Et Klaxon-produkt
Oppdag Klaxon-serien


