Klaxon - Komplett LED lampe med blink lys. 17-60VDC, 5mA, IP65, Oransje linse. 104mm x 100mm dia. - 18-980511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Merkespenning ved DC - 17...60 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877006477
Elnummer
6204659
Leverandørens varenummer
18-980511
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Merkespenning ved DC:
17...60 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Strømforbruk:
5 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED


