Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, Oransje blitz, IP65. 104mm x 100mm dia. - 18-980585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877008815
Elnummer
6203483
Leverandørens varenummer
18-980585
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, orange blitz, IP65. 104mm x 100mm dia.


