Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 110/230VAC, 70mA, grønn blitz, IP65. 104mm x 100mm dia. - 18-980645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877011204
Elnummer
6204674
Leverandørens varenummer
18-980645
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Komplett xenon lampe med blitz lys. 110/230VAC, 70mA, grønn blitz, IP65. 104mm x 100mm dia.


