Klein - Klein Strekkverktøy 1684-5F - 8854462

KopierKopier
Klein - Klein Strekkverktøy 1684-5F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks trekkraft - 3600 kg

  • For kabeldiameter - 4...14 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Klemmeform - V-formet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037691

Elnummer

8854462

Leverandørens varenummer

8854462

Typebeskrivelse

KLEIN STREKKVERKTØY 1684-5F

Maks trekkraft:

3600 kg

For kabeldiameter:

4...14 mm

Fritt roterende hode:

nei

Klemmeform:

V-formet

Denne frosken kan brukes på alle typer stålwire som bardunwire,bærewire, og stålwire. Den har V-formet grep i overkant, og en rillet stålplate i underkant.

Wire Ø mm: 4,00 - 14,00
Maks. arb. last kp: 3600
Vekt kg: 2,9