Klimabrands Norge AS - ELL Front Boost Silver 18 Ind Varmepumpe - 4932412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714652003054
Elnummer
4932412
Leverandørens varenummer
4932412
Typebeskrivelse
4932412
ELL Front Boost – Samme design, mer kraft
ELL Front Boost er for deg som ønsker maksimal ytelse kombinert med estetisk design. Med samme elegante design og fargekombinasjoner som ELL Front, men med større kapasitet, er ELL Front Boost et opplagt valg for større boliger og kalde vintre.Denne modellen er i fargen Golden, med stofftrekk fra Gabriel i fargen Brown. Med ELL Front Boost kan du bytte fronten og velge mellom 9 farger, slik at varmepumpen enkelt kan tilpasses boligens interiør.
Ytelse som passer nordiske forhold
Uansett om det er iskald vinter eller varm sommer, leverer ELL Front Boost både varme og kjøling – effektivt og stillegående.• Dekker opptil 130 m² i en godt isolert bolig• Driftssikker ned til -25 °C• SCOP 4.1 og SEER 6.3 for høy energieffektivitet• Kun 19 dB lydnivå på laveste trinn
Funksjoner og teknologi
• Super ionizer slipper ut opptil 2 millioner ioner og nøytraliserer opptil 99 % av bakterier og formaldehyd• Wi-Fi og appstyring – full kontroll via mobilen• Frostbeskyttelse: Holder 8 °C i uoppvarmede boliger• PTC-varmekabel i utedelen hindrer isdannelse• Mørk utedel – stilren og diskret utendørs finish
Tekniske spesifikasjoner
Kjøling• Kapasitet (nom.) (min.–maks.): 5,28 kW (1,82–6,01 kW)• Strømforbruk (nom.): 1,6 kW• SEER: 6,3 / Energiklasse: A++• Årlig strømforbruk (kjøling): 294 kWh
Oppvarming• Kapasitet (min.–maks.): 5,57 kW (1,26–6,15 kW)• Strømforbruk (nom.): 1,68 kW• SCOP: 4,1 / Energiklasse: A+• Designkapasitet (Pdesignh): 4,1 kW• Kapasitet ved -15 °C: 3,75 kW• Årlig strømforbruk (varme): 1430 kWh
Driftstemperaturer• Innedel: Kjøling 16–32 °C / Varme 0–30 °C• Utedel: Kjøling og varme: -25 til 50 °C
Lydnivå• Innedel (laveste): 19 dB• Innedel (maks.): 54 dB(A)• Utedel: 54,5 dB(A)
Mål og vektInnedel: B x H x D: 920 × 321 × 211 mm | Vekt: 11,3 kgUtedel: B x H x D: 805 × 554 × 330 mm | Vekt: 33,5 kg
Tilbehør inkludert• Fjernkontroll• Holder til fjernkontroll• Avløpsslange• Brukermanual• Installasjonsmanual• Wi-Fi
ELL Front Boost er for deg som ønsker maksimal ytelse kombinert med estetisk design. Med samme elegante design og fargekombinasjoner som ELL Front, men med større kapasitet, er ELL Front Boost et opplagt valg for større boliger og kalde vintre.Denne modellen er i fargen Golden, med stofftrekk fra Gabriel i fargen Brown. Med ELL Front Boost kan du bytte fronten og velge mellom 9 farger, slik at varmepumpen enkelt kan tilpasses boligens interiør.
Ytelse som passer nordiske forhold
Uansett om det er iskald vinter eller varm sommer, leverer ELL Front Boost både varme og kjøling – effektivt og stillegående.• Dekker opptil 130 m² i en godt isolert bolig• Driftssikker ned til -25 °C• SCOP 4.1 og SEER 6.3 for høy energieffektivitet• Kun 19 dB lydnivå på laveste trinn
Funksjoner og teknologi
• Super ionizer slipper ut opptil 2 millioner ioner og nøytraliserer opptil 99 % av bakterier og formaldehyd• Wi-Fi og appstyring – full kontroll via mobilen• Frostbeskyttelse: Holder 8 °C i uoppvarmede boliger• PTC-varmekabel i utedelen hindrer isdannelse• Mørk utedel – stilren og diskret utendørs finish
Tekniske spesifikasjoner
Kjøling• Kapasitet (nom.) (min.–maks.): 5,28 kW (1,82–6,01 kW)• Strømforbruk (nom.): 1,6 kW• SEER: 6,3 / Energiklasse: A++• Årlig strømforbruk (kjøling): 294 kWh
Oppvarming• Kapasitet (min.–maks.): 5,57 kW (1,26–6,15 kW)• Strømforbruk (nom.): 1,68 kW• SCOP: 4,1 / Energiklasse: A+• Designkapasitet (Pdesignh): 4,1 kW• Kapasitet ved -15 °C: 3,75 kW• Årlig strømforbruk (varme): 1430 kWh
Driftstemperaturer• Innedel: Kjøling 16–32 °C / Varme 0–30 °C• Utedel: Kjøling og varme: -25 til 50 °C
Lydnivå• Innedel (laveste): 19 dB• Innedel (maks.): 54 dB(A)• Utedel: 54,5 dB(A)
Mål og vektInnedel: B x H x D: 920 × 321 × 211 mm | Vekt: 11,3 kgUtedel: B x H x D: 805 × 554 × 330 mm | Vekt: 33,5 kg
Tilbehør inkludert• Fjernkontroll• Holder til fjernkontroll• Avløpsslange• Brukermanual• Installasjonsmanual• Wi-Fi
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


