Klimabrands Norge AS - Multi Connect Outdoor 1 drive Varmepumpe - 4932414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714652003153
Elnummer
4932414
Leverandørens varenummer
4932414
Typebeskrivelse
4932414
Multi Connect Utendørs – 1-Drive-3
Klimaanlegg for tre soner
Multi Connect 1-Drive-3 er en fleksibel og kraftig utendørsenhet. Den kan kobles til opptil tre forskjellige innedeler, så lenge den totale kapasiteten overholdes. Du kan velge mellom veggmonterte enheter, takkassetter eller gulvmodeller, og temperaturen kan styres individuelt i hvert rom.
Multi Connect kan brukes med følgende modeller:
Andersen Electric:
• AE 26
• AE 35
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53
ELL:
• ELL Front
• ELL Front Boost
• ELL Solid
Med høy energieffektivitet (A+/A++), miljøvennlig R32-kjølemedium og driftssikkerhet helt ned til -15 °C, får du en fremtidsrettet løsning med sterke tekniske spesifikasjoner.
Nøkkelspesifikasjoner:
• Varmeeffekt (nominell): Opptil 8,21 kW
• Kjøleeffekt (nominell): Opptil 7,91 kW
• SCOP/SEER: Opptil 4,1 / 7,5
• Energiklasse: A+/A++
• Driftstemperatur: Ned til -15 °C
• Temperaturkontroll innendørs: Individuell for hver sone
Fordeler:
• Koble til opptil 3 valgfri innedeler
• Kompatibel med vegg-, tak- og gulvmodeller
• Energieffektiv løsning for moderne installasjoner
• Kompakt og stillegående utendørsenhet
Klimaanlegg for tre soner
Multi Connect 1-Drive-3 er en fleksibel og kraftig utendørsenhet. Den kan kobles til opptil tre forskjellige innedeler, så lenge den totale kapasiteten overholdes. Du kan velge mellom veggmonterte enheter, takkassetter eller gulvmodeller, og temperaturen kan styres individuelt i hvert rom.
Multi Connect kan brukes med følgende modeller:
Andersen Electric:
• AE 26
• AE 35
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53
ELL:
• ELL Front
• ELL Front Boost
• ELL Solid
Med høy energieffektivitet (A+/A++), miljøvennlig R32-kjølemedium og driftssikkerhet helt ned til -15 °C, får du en fremtidsrettet løsning med sterke tekniske spesifikasjoner.
Nøkkelspesifikasjoner:
• Varmeeffekt (nominell): Opptil 8,21 kW
• Kjøleeffekt (nominell): Opptil 7,91 kW
• SCOP/SEER: Opptil 4,1 / 7,5
• Energiklasse: A+/A++
• Driftstemperatur: Ned til -15 °C
• Temperaturkontroll innendørs: Individuell for hver sone
Fordeler:
• Koble til opptil 3 valgfri innedeler
• Kompatibel med vegg-, tak- og gulvmodeller
• Energieffektiv løsning for moderne installasjoner
• Kompakt og stillegående utendørsenhet


