Klimabrands Norge AS - Multi Connect Outdoor 1 drive Varmepumpe - 4932415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714652003160
Elnummer
4932415
Leverandørens varenummer
4932415
Typebeskrivelse
4932415
Multi Connect Utendørs – 1-Drive-4
Én utedel – fire uavhengige rom
Multi Connect 1-Drive-4 gir maksimal klimafleksibilitet. Den kan kobles til opptil fire forskjellige innedeler, så lenge den totale kapasiteten overholdes. Enten du velger veggmonterte, takkassetter eller gulvmodeller, kan temperaturen styres individuelt i hvert rom.
Multi Connect kan brukes med følgende modeller:
Andersen Electric:
• AE 26
• AE 35
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53
ELL:
• ELL Front
• ELL Front Boost
• ELL Solid
Med en maksimal kjølekapasitet på opptil 10,55 kW, energiklasse A++ og driftssikkerhet ned til -15 °C, får du en profesjonell og pålitelig løsning for både bolig og næring.
Nøkkelspesifikasjoner:
• Varmeeffekt (nominell): Opptil 10,55 kW
• Kjøleeffekt (nominell): Opptil 10,55 kW
• SCOP/SEER: Opptil 4,0 / 6,7
• Energiklasse: A+/A++
• Driftstemperaturer: -15 til 50 °C (kjøling) / -15 til 24 °C (varme)
• Temperaturkontroll innendørs: Individuelt per sone
Fordeler:
• Koble til opptil 4 valgfrie innedeler
• Kompatibel med vegg-, tak- og gulvmodeller
• Energieffektiv løsning for moderne installasjoner
• Kompakt og stillegående utendørsenhet
Én utedel – fire uavhengige rom
Multi Connect 1-Drive-4 gir maksimal klimafleksibilitet. Den kan kobles til opptil fire forskjellige innedeler, så lenge den totale kapasiteten overholdes. Enten du velger veggmonterte, takkassetter eller gulvmodeller, kan temperaturen styres individuelt i hvert rom.
Multi Connect kan brukes med følgende modeller:
Andersen Electric:
• AE 26
• AE 35
• AE 53
• AE 70
• Ceiling Cassette 35
• Ceiling Cassette 53
ELL:
• ELL Front
• ELL Front Boost
• ELL Solid
Med en maksimal kjølekapasitet på opptil 10,55 kW, energiklasse A++ og driftssikkerhet ned til -15 °C, får du en profesjonell og pålitelig løsning for både bolig og næring.
Nøkkelspesifikasjoner:
• Varmeeffekt (nominell): Opptil 10,55 kW
• Kjøleeffekt (nominell): Opptil 10,55 kW
• SCOP/SEER: Opptil 4,0 / 6,7
• Energiklasse: A+/A++
• Driftstemperaturer: -15 til 50 °C (kjøling) / -15 til 24 °C (varme)
• Temperaturkontroll innendørs: Individuelt per sone
Fordeler:
• Koble til opptil 4 valgfrie innedeler
• Kompatibel med vegg-, tak- og gulvmodeller
• Energieffektiv løsning for moderne installasjoner
• Kompakt og stillegående utendørsenhet


