Klimabrands - VARMEPUMPE AE 24000 LUFT/LUFT INNEDEL - 14241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0...6,8 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmepumpe AE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5714992142413
Elnummer
4932404
Leverandørens varenummer
14241
Typebeskrivelse
4932404
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0...6,8 kW
Varmeeffekt:
0...7,9 kW
Omformerstyrt:
nei
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Høyde:
315 mm
Bredde:
1010 mm
Dybde:
220 mm
Farge:
Hvit
Antall viftetrinn:
3
Kjøleluftmengde:
690...920 m³/h
Varmeluftmengde:
690...920 m³/h
Lydtrykknivå for kjøling:
44...51 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
44...51 dB(A)
Lydeffektnivå:
44...51 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
1/2"
Utvendig rørdiameter kondensavløp:
14 mm
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Innedel med tilkobling til uteluft:
nei
Kondensvannpumpe inkludert:
nei
Vekt:
13 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Op til 7,9 kW 20-145 m2
Auto-funktion er tilgængelig
Affugtningsfunktion
Energibesparende løsning (A+ / A++)
Lavt støjniveau
Designet til det nordiske klima (-25°C)
Styring via fjernbetjening med LCD display
Integreret WiFi/ styring via App
Mulighed for styring via Google Home og Alexa
Antifrost-funktion perfekt til frostsikring af sommerhuse


