Klimabrands - VARMEPUMPE AE 9000 LUFT/LUFT INNEDEL - 14211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R23
Kjølekapasitet - 0...2,6 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmepumpe AE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5714992142116
Elnummer
4932398
Leverandørens varenummer
14211
Typebeskrivelse
4932398
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R23
Kjølekapasitet:
0...2,6 kW
Varmeeffekt:
0...3,4 kW
Omformerstyrt:
nei
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Høyde:
255 mm
Bredde:
698 mm
Dybde:
190 mm
Farge:
Hvit
Antall viftetrinn:
3
Lydeffektnivå:
25...37 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Utvendig rørdiameter kondensavløp:
14 mm
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Innedel med tilkobling til uteluft:
nei
Vekt:
6,5 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei