Klimabrands - VARMEPUMPE QLIMA S-6526 INNEDEL - 100567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,82...5,18 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Qlima
EAN/GTIN
8713508789781
Elnummer
4932406
Leverandørens varenummer
100567
Typebeskrivelse
4932406
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,82...5,18 kW
Varmeeffekt:
0,79...4,4 kW
Omformerstyrt:
nei
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Høyde:
295 mm
Bredde:
835 mm
Dybde:
208 mm
Farge:
Hvit
Antall viftetrinn:
3
Kjøleluftmengde:
300...510 m³/h
Varmeluftmengde:
300...510 m³/h
Lydtrykknivå for kjøling:
19,5...22 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
19,5...22 dB(A)
Lydeffektnivå:
19,5...22 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Utvendig rørdiameter kondensavløp:
14 mm
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Innedel med tilkobling til uteluft:
nei
Kondensvannpumpe inkludert:
nei
Vekt:
8,7 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
I det nordiske klima kan vi opleve både brandvarme somre og iskolde vintre. Qlima S-6526 Pro varmepumpen er specialdesignet til at håndtere begge ekstremer, hvilket gør den perfekt til både private hjem og sommerhuse. Denne varmepumpe kan holde en temperatur på 8 grader hele vinteren, hvilket er perfekt til sommerhuse.
Specialdesignet til nordiske vintre
S-65 serien fra Qlima er klassificeret som A++ og er særligt tilpasset til at klare de barske nordiske vintre. Varmepumpen har indbygget varmekabel i udedelen, hvilket sikrer, at den fungerer optimalt helt ned til -25 grader med en endnu højere maksimal varmeeffekt end 60-serien.
Smart styring med Wi-Fi
Med indbygget Wi-Fi kan du nemt styre din varmepumpe via din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Dette giver dig mulighed for at tilpasse temperaturen i dit hjem eller sommerhus, så det altid er behageligt, når du ankommer.
Installation og vedligeholdelse
Vær opmærksom på, at installation og vedligeholdelse af anlægget skal udføres af en autoriseret kølemontør, da det indeholder kølemiddel. Bemærk også, at rørsæt og en 5-leder 2,5 mm2 ledning skal købes separat.


