Klimabrands - VARMEPUMPE QLIMA S-6535 UTEDEL - 100571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - nei
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,88...4,75 kW
Varmeeffekt - 0,79...6,51 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8713508789811
Elnummer
4932409
Leverandørens varenummer
100571
Typebeskrivelse
4932409
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
nei
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,88...4,75 kW
Varmeeffekt:
0,79...6,51 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+++
Kjølemiddel innhold:
0,7 kg
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
10 A
Beskyttelse av enheten:
10 A
Kjøleinngangseffekt:
0,88...4,75 kW
Oppvarming, inngangseffekt:
0,79...6,51 kW
COP (varmeapparat):
4,6
SEER (kjøling):
8,5
Høyde:
555 mm
Bredde:
765 mm
Dybde:
303 mm
Lydtrykknivå for kjøling:
57...57 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
57...57 dB(A)
Lydeffektnivå:
57...57 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
25 m
Maksimal høydeforskjell:
10 m
Vekt:
29,4 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei