KNIPEX - AUS KABELKUTTER 9506-230MM - 8871677

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²
Total lengde - 230 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
50 mm²
Total lengde:
230 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


