KNIPEX - AUS KABELKUTTER 9527-600MM - 8871678

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 27 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 150 mm²
Total lengde - 600 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773021797
Elnummer
8871678
Leverandørens varenummer
8871678
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
27 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
150 mm²
Total lengde:
600 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei