KNIPEX - AUS MOMENTNØK.1/2-98465/5-50KN - 8870644

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm
Total lengde - 385 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773071778
Elnummer
8870644
Leverandørens varenummer
8870644
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Tiltrekkingsmoment:
5...50 Nm
Total lengde:
385 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Se varebetegnelse


