KNIPEX - AUS PIPE 1/2 9847-18MM - 98 47 18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 18 mm
Lengde - 55 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773027294
Elnummer
8871391
Leverandørens varenummer
98 47 18
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
18 mm
Lengde:
55 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
For slagskrutrekker:
nei
Magnetisk:
nei
Se varebetegnelse


