Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

KNIPEX - AUS T-NØKKEL M/UTV. 6KNT. 9815 5mm - 8871305

KopierKopier
KNIPEX - AUS T-NØKKEL M/UTV. 6KNT. 9815 5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Total lengde - 250 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003773020479

Elnummer

8871305

Leverandørens varenummer

8871305

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Total lengde:

250 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

3/16"

Lengde korte ben:

0 mm

Lengde langt skaft:

0 mm

Skaftengde:

0 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Se varebetegnelse