KNIPEX - AUS T-NØKKEL M/UTV. 6KNT. 9815 6mm - 8871306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Modell / utførelse - Rettvinklet
Total lengde - 250 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773020486
Elnummer
8871306
Leverandørens varenummer
8871306
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Modell / utførelse:
Rettvinklet
Total lengde:
250 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Nøkkelvidde (tommemål):
1/4"
Lengde korte ben:
0 mm
Lengde langt skaft:
0 mm
Skaftengde:
0 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja


